Beli kawat ram anti karat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)
    Deskripsi:
    -Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksi
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  2. Non Brand Welded Wire Mesh (Kawat Loket Patri)
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Mulai

    Rp109.900

    Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)
    Deskripsi:
    - Kawat loket ini hampir sama dengan loket galvanis, yang membedakan adalah kawat ini di lapisi dengan cairan PVC yang membuat tahan api dan lebih kuat.- Kawat loket adalah kawat loket galvanis steel yang bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat besi biasa.- Kawat loket di buat dari kawat besi yang berkualitas dengan proses teknik pengelasan khusus, sehingga kawat loket memiliki kualitas kawat yang bersih mengkilap dan kuat pada setiap sambungan lasnya. - Meskipun kawat ini sudah di potong pada bagian tengah ruas kotak, kawat tidak akan mudah lepas.- Kawat loket PVC hijau lubang cocok untuk pagar, kandang burung, ayakan,penutup mesin , penutup jendela dll.
    atribut:
    • Color: Hijau
    • Length (m): 10
    • Height (m): 0.9
  4. Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)
    Deskripsi:
    Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,Fungsi :Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dllProduk asli IndonesiaAnti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normalSNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015
    atribut:
    • Wire Material: Galvanized
  5. Non Brand Hexagonal Wire Mesh (Kawat Ayam)
    Mulai

    Rp48.900

    Non Brand Hexagonal Wire Mesh (Kawat Ayam)
    atribut:
    • Type: Hexagonal
    • Height (m): 0.9
    • Material: Galvanized
  6. GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Mulai

    Rp539.900

    GOLDENSEA Wire Mesh Welded
    Deskripsi:
    Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.
    atribut:
    • Height/Width (m): 1
  7. AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Mulai

    Rp749.900

    AB Mesh Galvanized Roofmesh
    Deskripsi:
    AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 m
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.3
    • Mesh (mm): 75x75
    • Roll Size (m): 30x1.8
    • Application: Insulation/Roofmesh
  8. Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.43
    • Size (m): 1x30
    • Hole (mm): 2.75
    • Material: Stainless Steel 201
  9. Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Mulai

    Rp25.900

    Non Brand Binding Wire (Kawat Ikat)
    Deskripsi:
    Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.
    atribut:
    • Diameter Thickness (mm): 0.813
  10. TRUSCO Chicken Wire Net Made of Vinyl Coated Wire
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Chicken Wire Net Made of Vinyl Coated Wire
    Deskripsi:
    -A hexagonal pattern made with vinyl coated iron wire by twisting left and right lines more than two times.-lightweight and less eye movement.-More rust-resistant than iron wire and galvanized wire. -For building use, protection adjustment, poultry raising, civil engineering, fishing industry, industrial use, and shipbuilding.
    atribut:
    • Count: 18
    • Length (m): 20
    • Material: Vinyl coated iron wire
    • Mesh (A) (mm): 26
    • Width (mm): 910
    • Wire Diameter (mm): 1.2
  11. Continental Kawat Ram Stainless
    Mulai

    Rp1.399.900

    Continental Kawat Ram Stainless
    atribut:
    • Height/Width (m): 1
    • Hole Count: 1 (per 25mm)
    • Size (mm): 25x25x3.0x1000x1000
    • Thickness (mm): 3
  12. Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp229.900

    Non Brand Mosquito Net (Kasa Jendela)
    Deskripsi:
    Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Height (m): 1
  13. Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Steel Wiremesh (Kawat Baja)
    Deskripsi:
    Wiremesh 8mm (M8) adalah anyaman kawat baja berlapis yang dilas otomatis, berdiameter 8 mm dengan pola kotak-kotak (umumnya 15x15 cm). Berfungsi sebagai tulang cor (beton bertulang) yang kuat untuk lantai, dak, jembatan, dan jalan, wiremesh ini menawarkan efisiensi tinggi, pemasangan cepat, dan ketahanan retak yang sangat baik
    atribut:
    • Length (m): 5.4
    • Width (m): 2.1
  14. GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    Mulai

    Rp439.900

    GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Grade 201
    • Thickness (mm): 0.7
    • Mesh: 14
  15. TRUSCO Wire
    67%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Wire
    Deskripsi:
    The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.
    atribut:
    • Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
  16. Forte Wire Steel Wire (Kawat Baja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

Daftar Harga kawat ram anti karat Terbaru October 2026
Non Brand Galvanized Wire Mesh (Ram Wire)Rp109.900
Non Brand Welded Wire Mesh (Kawat Loket Patri)Rp1.699.900
Non Brand PVC Wire Mesh (Kawat Loket PVC)Rp109.900
Bevananda Galvanized Roof Wire Mesh (Kawat Jaring Atap Galvanis)Rp1.199.900
monotaro.id Galvanized Wire Zinc (Kawat Baja Galvanis)Rp669.900
Non Brand Hexagonal Wire Mesh (Kawat Ayam)Rp48.900
GOLDENSEA Wire Mesh WeldedRp539.900
Forte Wire Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp229.900
AB Mesh Galvanized RoofmeshRp749.900
Non Brand Stainless Steel Wiremesh (Kawat Baja)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)